BUSSMANN JCL-B-18R Biztosíték 390a, R osztályú Jcl 4800vac | AE2MFD 4YEZ2

BUSSMANN JCL-B-18R biztosíték 390a, R osztályú, Jcl 4800vac

Raktáron
Tétel: AE2MFD Típus: JCL-B-18RKereszthivatkozás: 4YEZ2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,031.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésCsavaroz
OsztályR besorolású
Átmérő3 1 / 3 "
ElemKettős
Biztosíték erősítők390
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása80 kA (aszim.) 50 kA (szim.)
Hossz19.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés4800 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.316
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8535100020
Származási országDO

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályÁtmérőJelzi / nem jelziMegszakítás besorolásaHosszElutasítás / Nem elutasításÁr
BUSSMANN JCL-18R Biztosíték 390a J osztály Jcl 4800vac | AA9UNG 1FG69 JCL-18RMelaminJ3"Nem jelzi80 kA 4800 VAC mellett15.75 "Nem elutasítás€4,427.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JCL-B-18R biztosíték 390a, R osztályú, Jcl 4800vac
€8,031.33 /Mértékegység