Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWA-350B félvezető biztosíték, gyors kioldás, 350A, 150VAC | BC9MUW

BUSSMANN FWA-350B félvezető biztosíték, gyors ütés, 350 A, 150 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9MUW Típus: FWA-350B
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
€204.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
TestnevelésPatron penge
Jelenlegi minősítés350A
Átmérő1"
EAN5027590020404
Biztosíték típusaGyors ütés
Megszakítás besorolása100kA
Hossz2.66 "
Felszerelési stílusStud
Felmondás típusaBehabzsol
Feszültség (AC)150 VAC
Feszültség (DC)150VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.59
Hajó hossza (cm)2.59
Hajószélesség (cm)7.19

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁtmérőMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN FWA-500A félvezető biztosíték, 500A, 150VAC | BC7YCM FWA-500APatronpengék biztosítékai500A1.5 "200kA3.48 "€152.34
BUSSMANN FWA-125B félvezető biztosíték, 125A, 150VAC | BD2FEU FWA-125BPatronpengék biztosítékai125A1"100kA2.66 "€166.00
BUSSMANN FWA-100B(10) félvezető biztosíték, gyors kioldás, 100A, 150VAC | BD3CTQ FWA-100B (10)Patron penge100A1"-2.66 "€67.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWA-350B félvezető biztosíték, gyors ütés, 350 A, 150 VAC
€204.45 /Mértékegység