Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN DD160 speciális biztosíték, 160A, 415VAC | BD3DJX

BUSSMANN DD160 speciális biztosíték, 160 A, 415 VAC

Raktáron
Tétel: BD3DJX Modell: DD160

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€124.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés160A
Átmérő31mm
Biztosíték mérete / csoportjaHRC
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz136mm
Mfr. SorozatDD
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaBehabzsol
Feszültség (AC)415 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.147

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN DD125 speciális biztosíték, 125A, 415VAC | BD3AQG DD125125A€119.84
BUSSMANN DD200M315 speciális biztosíték, 415 VAC | BD3HAN DD200M315-€161.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN DD160 speciális biztosíték, 160 A, 415 VAC
€124.21 /Mértékegység