Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CBC-30 autóipari megszakító, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3

BUSSMANN CBC-30 autóipari megszakító, 30 A, 14 VDC

Raktáron
Tétel: AE8CAC Modell: CBC-30Kereszthivatkozás: 6CJC3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépjármű megszakító
erősítők30
Csatlakozás mérete# 10 32-
Jelenlegi minősítés30A
Mélység0.64 "
Magasság1.25 "
Megszakítás besorolása1.5 kAIC
Hossz1.25 "
FelszerelésStud
Típus visszaállításaAutomatikus
Terminál csatlakozás10-32 ménes 0.69 "központok
típusBiztosíték
Feszültség14
Feszültségértékelés14V DC
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8536200040
Származási országUS

Termék részletek:

A Bussmann CBC-30 autóipari megszakítót járműrendszerekben használják a vezetékek és alkatrészek túláram elleni védelmére. Ez a Bussmann CBC-30 megszakító garantálja a jármű biztonságát és az elektromos rendszer integritását, amely elengedhetetlen a közúti megbízhatósághoz.

Jellemzők:

  • 1.5 kAIC megszakítási besorolással rendelkezik, így képes kezelni a nagyenergiájú hibaáramokat a lehetséges károk minimalizálása érdekében.
  • Ennek a Bussmann CBC-30 megszakítónak a névleges üzemi feszültsége 14 V dc, így kompatibilis az autók, teherautók és egyéb járművek különböző gépjárműrendszereivel.
  • Menetes csapos rögzítést kínál az egyszerű telepítés és az elektromos rendszeren belüli biztonságos rögzítés érdekében.
  • A magasabb áramerősségért nézze meg a Bussmannt CBC-50B megszakító 50A névleges áramerősséggel.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell karbantartani a Bussmann CBC-30 megszakítót?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a megszakítót és csatlakozásait fizikai sérülés, korrózió vagy túlmelegedés jeleit keresve. A sérült alkatrészeket azonnal ki kell cserélni.
  • Győződjön meg arról, hogy a megszakító megfelelően tömített és védett az ilyen elemektől, hogy biztosítsa a hosszú élettartamát.
  • Ha egy megszakító gyakran kiold, vagy meghibásodásra utaló jeleket mutat, az elektromos rendszer biztonságának és megbízhatóságának megőrzése érdekében ajánlatos egy újra cserélni.

K. Visszaállíthatom ezt a megszakítót, miután kioldott?

V. Igen, ez a megszakító manuálisan visszaállítható a kioldás után a megszakító fogantyújának megfordításával.

K. Hogyan járul hozzá a Bussmann CBC-30 megszakító a jármű megbízhatóságához?

V. Ez a CBC-30 megszakító növeli a jármű megbízhatóságát azáltal, hogy megelőzi a túláram okozta károkat, ezáltal minimalizálja a lehetséges meghibásodásokat.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságMegszakítás besorolásaSzélességÁr
BUSSMANN CBC-10 autóipari megszakító, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€14.73
BUSSMANN CBC-15 autóipari megszakító, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€14.73
BUSSMANN CBC-20 autóipari megszakító, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€14.50
BUSSMANN CBC-25 autóipari megszakító, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€14.88
BUSSMANN CBC-40 autóipari megszakító, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€14.73
BUSSMANN CBC-50 autóipari megszakító, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€14.62
BUSSMANN CBC-35 autóipari megszakító, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----€14.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CBC-30 autóipari megszakító, 30 A, 14 VDC
€14.50 /Mértékegység