Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN C4559-4 Barrier Terminal Block, 30A, 600V | BD4GLM

BUSSMANN C4559-4 Sorompó sorkapocs, 30A, 600V

Raktáron
Tétel: BD4GLM Típus: C4559-4
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
€10.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
színekFekete
Kapcsolattartó anyagAcél
Jelenlegi minősítés30A
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Max. Működési hőmérséklet120 fok. C
Szerelési szögFüggőleges
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma4 pozíció
CsomagolásTömeg
Hangmagasság19.05mm
Galvanizáláscink
A termék típusaKorlát sorkapcsok
Felmondás típusaMenetes csap
típusCsapos típusú csatlakozó blokk
Feszültség600V
Feszültségértékelés600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3905

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaszínekSzín / BefejezésHosszMfr. SorozatSzerelési szögFelszerelési stílusHangmagasságÁr
BUSSMANN 15104-161T1-GA sorompó sorkapocs | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---€46.98
BUSSMANN EM322812 Sorompó sorkapocs, 16A, 300V | BC8FAU EM322812----EM3228-NYÁK-tartó5.08mm€3.86
BUSSMANN 14004-10 sorompó-sorkapocs, Vezeték-alap, 600V, 90A, 10 pozíció | BC8FNT 14004-10--Fekete---Lyukon keresztül12.7mm€67.06
BUSSMANN 11675-6 Sorompó sorkapocs, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Csavar-€73.59
BUSSMANN 14002-3H sorkapocs | BC8KZL 14002-3H--------€58.15
BUSSMANN 14002-4 sorkapocs, 14AWG - 2AWG, 115A nyomtáv | BC8NEU 14002-4------Lyukon keresztül24.38mm€31.33
BUSSMANN 14004-6 sorompóblokk, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Fekete---Lyukon keresztül12.7mm€38.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C4559-4 Sorompó sorkapocs, 30A, 600V
€10.16 /Mértékegység