Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AMG-200 Becsavarható biztosíték, réz csatlakozók | AE7WRB 6AYK8

BUSSMANN AMG-200 becsavarható biztosíték, réz csatlakozók

Raktáron
Tétel: AE7WRB Típus: AMG-200Kereszthivatkozás: 6AYK8
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
€23.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésCsavaroz
SzínkódFekete
Mélység0.354 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők200
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz2.7 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség0.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536100040
Származási országUS

Termék részletek:

    • AMG sorozatú, bepattintható biztosíték a nagyáramú áramkörök védelméhez járművekben és hidraulikus berendezésekben
    • Kompatibilis a Bussmann HMG vagy FMG biztosítéktartókkal
    • Színkódolt áramerősség-besorolás a könnyű használat érdekében és egy hőre lágyuló ház rézsorkapcsokkal, amelyek ellenállnak az áramellátásnak akár 300 A
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN AMG-100 Biztosíték 100a Nem jelző Amg 32Vdc | AE7WQX 6AYK4 AMG-100100€22.53
BUSSMANN AMG-125 Biztosíték 125a Nem jelző Amg 32Vdc | AE7WQY 6AYK5 AMG-125125€24.49
BUSSMANN AMG-150 Biztosíték 150a Nem jelző Amg 32Vdc | AE7WQZ 6AYK6 AMG-150150€24.18
BUSSMANN AMG-175 Biztosíték 175a Nem jelző Amg 32Vdc | AE7WRA 6AYK7 AMG-175175€19.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AMG-200 becsavarható biztosíték, réz csatlakozók
€23.01 /Mértékegység