Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGC-V-175/1000R Ceramic Fuse, Fast Blow, 175mA, 250VAC | BD2VFR

BUSSMANN AGC-V-175/1000R Ceramic Fuse, Fast Blow, 175mA, 250VAC

Raktáron
Tétel: BD2VFR Model: AGC-V-175/1000R

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerámia biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésHenger alakú ólom
Jelenlegi minősítés175mA
Átmérő6.35mm
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 x 32 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz32.82mm
Felszerelési stílusBoard Mount
CsomagolásTömeg
A termék típusaElektronikus gyors működésű biztosító biztosíték
Felmondás típusaTengelyirányú
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)16.13
Hajó hossza (cm)80.65
Hajószélesség (cm)16.13

Termék részletek:

    • AGC sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszFelszerelési stílusEllenállásFelmondás típusaFeszültség (AC)Pkg. Menny.Ár
BUSSMANN AGC-12-R biztosíték 12a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€14.18
BUSSMANN AGC-14-R biztosíték 14a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€11.65
BUSSMANN AGC-15-R biztosíték 15a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€12.03
BUSSMANN AGC-3-1/2-R biztosíték 3-1/2a Agc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€11.70
BUSSMANN AGC-35-R biztosíték 35a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€17.63
BUSSMANN AGC-40-R biztosíték 40a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€15.04
BUSSMANN AGC-6-1/4-R biztosíték 6-1/4a Agc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€16.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGC-V-175/1000R Ceramic Fuse, Fast Blow, 175mA, 250VAC
€7.42 /Mértékegység