BUSSMANN A206114 sorompóblokk, 30 A, 300 V, hőre lágyuló, fekete | BC9DUK

BUSSMANN A206114 sorompóblokk, 30 A, 300 V, hőre lágyuló, fekete

Cikkszám: BC9DUK Típus: A206114
€11.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

színekFekete
Jelenlegi minősítés30A
Magasság19.300 mm
Ház anyagaHőre lágyuló
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusEgyenes csap
Pozíciók száma14 pozíció
Sorok száma1 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság9.530 mm
Galvanizáláscink
A termék típusaKorlát sorkapcsok
Felmondás típusaHuzalcsomagolás
típusCsavaros sorkapcsok
Feszültségértékelés300V
Szélesség16.500 mm
Huzalmérő max12 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Termék részletek:

    • A2 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN A206114 sorompóblokk, 30 A, 300 V, hőre lágyuló, fekete
€11.39 /Mértékegység