Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 200NHG1B Fuse, Low Voltage, 200 A, 690 V | BD4EFF

BUSSMANN 200NHG1B kisfeszültségű biztosíték, 200 A, 690 V

Raktáron
Tétel: BD4EFF Típus: 200NHG1B

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€112.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésNégyszögletes testpenge
Jelenlegi minősítés200A
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaKettős indikátor
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaKés él
Feszültség (AC)500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4041

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték típusaMfr. SorozatFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN 224NHG1B Biztosíték, alacsony feszültség, 224 A, 690 V | BC8AAJ 224NHG1B-Négyzet alakú testpengék biztosítékai224AIdőkésleltetés / Lassú fújásNHG_B500 VAC€112.47
BUSSMANN 125NHG1B-690 Biztosíték, alacsony feszültség, 125 A, 690 V | BC8FNR 125NHG1B-690690 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai125AIdőkésleltetés / Lassú fújásNHG_B-690690 VAC€54.66
BUSSMANN 200NHG1B-690 Biztosíték, alacsony feszültség, 200 A, 690 V | BC9WVY 200NHG1B-690690 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai200AIdőkésleltetés / Lassú fújásNHG_B-690690 VAC€259.85
BUSSMANN 224NHG1BI-400 Biztosíték, alacsony feszültség, 224 A, 400 V | BD2NWG 224NHG1BI-400400 VACNégyszögletes testpenge224ALassú fújás-400 VAC€143.61
BUSSMANN 160NHG1B-690 Biztosíték, alacsony feszültség, 160 A, 690 V | BD2RCT 160NHG1B-690690 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai160AIdőkésleltetés / Lassú fújásNHG_B-690690 VAC€55.78
BUSSMANN 355NHG1B Biztosíték, alacsony feszültség, 355 A, 690 V | BD3APU 355NHG1B500 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai355AIdőkésleltetés / Lassú fújásNHG_B500 VAC€110.07
BUSSMANN 80NHG1B-690 Biztosíték, alacsony feszültség, 80 A, 690 V | BD3CRN 80NHG1B-690------€45.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 200NHG1B kisfeszültségű biztosíték, 200 A, 690 V
€112.47 /Mértékegység