Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA3CL2TC14 Code Conductor Standard Barrel Cu Lug 2 Hole | AB6RJR 22C328

BURNDY YA3CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk

Raktáron
Tétel: AB6RJR Modell: YA3CL2TC14Kereszthivatkozás: 22C328

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€24.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú szabványos hordó CU Lug
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete3 AWG
Kábel méret kód2 szol-3 AWG
Színkódfehér
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code9
Lyukközpont a végéig0.31 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)5/8
Hossz2.46 "
AnyagRéz
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 4 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8535908020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA3CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk
€24.96 /Mértékegység