Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY QR1C Összekötő/csökkentő 4awg 1.94in | AB6RBH 22C124

BURNDY QR1C toldó/szűkítő 4awg 1.94 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6RBH Modell: QR1CKereszthivatkozás: 22C124
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
€116.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés / Reduktor
test anyagaRézötvözet
Csatlakozó típusaTömítés / Reduktor
Hossz1.94 "
AnyagRéz
Max. Vezetõméret1 AWG
Min. Vezetõméret4 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség1.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódMagasságTételMax. FeszültségMin. FeszültségTeljes hosszÁr
BURNDY YRB44U34 toldó/csökkentő, 500 kcmil Vezetőméret | CF4AWE YRB44U34--Tömítés / Reduktor----
ajánlatkérés
BURNDY YRB27U25 toldó/szűkítő, 0.85 hüvelykes külső átmérő, alumínium/réz | CF4AZW YRB27U25--Tömítés / Reduktor----
ajánlatkérés
BURNDY BISR250DB toldó/szűkítő, 4/0 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4BDW BISR250DB--Tömítés / Reduktor---€164.72
BURNDY BISR3/0DB toldó/szűkítő, 1/0 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4BDX BISR3/0DB--Tömítés / Reduktor---€136.23
BURNDY BISR1DB toldó/szűkítő, 2 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4BNF BISR1DB--Tömítés / Reduktor---€111.15
BURNDY UGS350ULDB toldó/szűkítő, 12 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4DUH UGS350ULDB--Tömítés / Reduktor--1 - 2-
ajánlatkérés
BURNDY YRB39U34 toldó/szűkítő, 1.46 hüvelykes külső átmérő, alumínium/réz | CF4DYK YRB39U34Sárga-Tömítés / Reduktor--5.57 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY QR1C toldó/szűkítő 4awg 1.94 hüvelyk
€116.03 /Mértékegység