Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY KS34 csatlakozó osztott csavar Cu/cu 2/0 Sodort | AB6QUN 22A941

BURNDY KS34 csatlakozó osztott csavar Cu/cu 2/0 Sodort

Raktáron
Tétel: AB6QUN Modell: KS34Kereszthivatkozás: 22A941
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
€236.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasított csavaros csatlakozó, Cu / Cu
csatlakozikRéz rézhuzalhoz
Head StyleKocka fej
AnyagRézötvözet
Min. Koppintson a Vez. Fő (AWG)2/0 str
Huzaltartomány egyenlő fő- és csapfeszültséggel (AWG)500 kcmil - 2/0 str

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyomásrúd anyaga (rézötvözet)
    • Blackburn 500M, T&B 12T

Termékváltozatok

TermékekModellTételHuzaltartomány egyenlő fő- és csapfeszültséggel (AWG)Ár
BURNDY KS23 csatlakozó hasított csavar Cu / cu 6 sodrott | AB6QUC 22A931 KHasított csavaros csatlakozó, Cu / Cu2–6 str€25.22
BURNDY KS17 csatlakozó osztott csavar Cu/cu 8 sodrott | AB6QUD 22A932 KHasított csavaros csatlakozó, Cu / Cu6 sol-8 str€12.40
BURNDY KS20 csatlakozó osztott csavar Cu/cu 8 sodrott | AB6QUE 22A933 KHasított csavaros csatlakozó, Cu / Cu4–8 str€14.24
BURNDY KS22 csatlakozó osztott csavar Cu/cu 6 sodrott | AB6QUF 22A934 KHasított csavaros csatlakozó, Cu / Cu6–3 str€21.18
BURNDY KS25 csatlakozó hasított csavar Cu / cu 4 sodrott | AB6QUG 22A935 KHasított csavaros csatlakozó, Cu / Cu1/0 str - 4 str€29.90
BURNDY KS90 csatlakozó osztott csavar Cu/cu 12 sodrott | AB6QUH 22A936 KHasított csavaros csatlakozó, Cu / Cu10 str - 12 sol€15.25
BURNDY KS15 csatlakozó osztott csavar Cu/cu 10 sodrott | AB6QUJ 22A937 KHasított csavaros csatlakozó, Cu / Cu8–10 str€13.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY KS34 csatlakozó osztott csavar Cu/cu 2/0 Sodort
€236.10 /Mértékegység