Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY K3A36U2N Három vezetősín 2awg 4.69in | AB6REJ 22C205

BURNDY K3A36U2N Háromvezetős fül 2awg 4.69 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6REJ Típus: K3A36U2NKereszthivatkozás: 22C205
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
€349.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHárom karmester Lug
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaJúlius
Hossz4.69 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret600 kcmil
Min. Vezetõméret2 AWG
Stud méret1 / 2 "
típusKereskedelmi
Szélesség3.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
BURNDY KK3A36U4N Háromvezetős fül, 2awg 5.5 hüvelyk | AB6REM 22C208 KK3A36U4N5.5 "4.22 "€410.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY K3A36U2N Háromvezetős fül 2awg 4.69 hüvelyk
€349.22 /Mértékegység