Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY K3A29U2N háromvezetős fül 6awg 4in | AB6REG 22C203

BURNDY K3A29U2N Háromvezetős fül 6awg 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6REG Típus: K3A29U2NKereszthivatkozás: 22C203
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
€210.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHárom karmester Lug
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaJúlius
Hossz4"
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret250 kcmil
Min. Vezetõméret6 AWG
Stud méret1 / 2 "
típusKereskedelmi
Szélesség2.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BURNDY K3A2U2 háromvezetős fül 14awg 2.19in | AB6REE 22C201 K3A2U22.19 "2 AWG14 AWG5 / 16 "1.59 "€85.32
BURNDY K3A25U2 háromvezetős fül 14awg 2.91in | AB6REF 22C202 K3A25U22.91 "1/0 AWG14 AWG3 / 8 "1.94 "€109.07
BURNDY K3A26U2N háromvezetős fül 14awg 3.75in | AB6REH 22C204 K3A26U2N3.75 "2/0 AWG14 AWG1 / 2 "1.95 "€156.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY K3A29U2N Háromvezetős fül 6awg 4 hüvelyk
€210.02 /Mértékegység