Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY BIBD2/02 Multi Tap csatlakozó 14awg 1.56in | AB6RFR 22C254

BURNDY BIBD2/02 Multi Tap csatlakozó 14awg 1.56 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6RFR Modell: BIBD2/02Kereszthivatkozás: 22C254

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbérintéses csatlakozó
test anyagaPlasztiszollal bevont alumínium test
Csatlakozó típusaKétoldalas bejegyzés, T
Head StyleHex
SzigetelőanyagPVC
Hossz1.56 "
Max. Vezetõméret2/0 AWG
Min. Vezetõméret14 AWG
Csavar anyagaÓnozott acél
Stud méret3 / 16 "
típus2 port, kétoldalas belépés, T
Szélesség1.52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPortok számaCsatlakozó típusaMagasságÜzemi feszültségTeljes hosszCsavar anyagaStud mérettípusÁr
BURNDY BIT2/0 Multi Tap csatlakozó 14awg 1.52in | AB6RFH 22C245 BIT2 / 0-Egyoldalas bejegyzés, L---Ónozott acél1 / 8 "2 port, egyoldalas belépés, L€48.98
BURNDY BIT250 többcsapos csatlakozó 10awg 2.13 hüvelykes | AB6RFJ 22C246 250 BIT-Egyoldalas bejegyzés, L---Ónozott acél1 / 4 "2 port, egyoldalas belépés, L€101.45
BURNDY BIBS43 többcsatlakozós csatlakozó 14awg 1.51in | AB6RFK 22C248 BIBS43-Egyoldalas bejegyzés, L---Ónozott acél1 / 8 "3 port, egyoldalas belépés, L€57.81
BURNDY BIBD2503 Multi Tap csatlakozó 10awg 2.97in | AB6RFN 22C251 BIBD2503-Kétoldalas bejegyzés, T---Ónozott acél3 / 8 "3 port, kétoldalas belépés, T€100.93
BURNDY BIBS2/03 többcsapos csatlakozó 14awg 2.19in | AB6RFP 22C252 BIBS2 / 03-Egyoldalas bejegyzés, L---Ónozott acél5 / 16 "3 port, egyoldalas belépés, L€84.75
BURNDY BIBD2/03 Multi Tap csatlakozó 14awg 2.19in | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-Kétoldalas bejegyzés, T---Ónozott acél3 / 16 "3 port, kétoldalas belépés, T€90.70
BURNDY BIBS44 többcsapos csatlakozó 14awg 1.95 hüvelyk | AB6RFT 22C255 BIBS44-Egyoldalas bejegyzés, L---Alumínium5 / 16 "4 port, egyoldalas belépés, L€68.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY BIBD2/02 Multi Tap csatlakozó 14awg 1.56 hüvelyk
€84.72 /Mértékegység