Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY BGBL250 mechanikus csatlakozóhüvely 250 kcmil - 6 AWG | AG9RUY 22C058

BURNDY BGBL250 mechanikus csatlakozósaru 250 kcmil - 6 AWG

Raktáron
Tétel: AG9RUY Típus: BGBL250Kereszthivatkozás: 22C058

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€29.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus csatlakozó
Csatlakozó típusaBefektetett fül
Hossz2.2 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret250 kcmil sodrott, 4/0 AWG szilárd
Min. Vezetõméret6 AWG sodrott / szilárd
Stud méret7 / 16 "
Szélesség1.79 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országCA

Termék részletek:

    • Vezetők száma: 1

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY BGBL250 mechanikus csatlakozósaru 250 kcmil - 6 AWG
€29.65 /Mértékegység