BUNTING BEARINGS TT2800 tolóalátét, 1 x 2-7 / 8 x 1/8 hüvelyk méretű

Cikkszám: CD4YCN Modell: TT2800
€11.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolóerő
Hossz1 / 8 "
Max. Hőmérséklet220 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés10 fok F
Névleges belső Dia.1"
Névleges külső Dia.27 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • A SAE 841 nyomóalátétek P/M bronzból készültek, hogy nagy teljesítményt és tartósságot biztosítsanak. Ezek az ASTM-kompatibilis alátétek 10 és 200 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletnek is ellenállnak.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszNévleges belső Dia.Névleges külső Dia.Ár
CSAPÁGYAK TT0400 Nyomóalátét, Mérete 1/4 x 7/16 x 1/16 hüvelyk | CD4YAA TT0400---€1.83
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TT0504 Nyomóalátét, Mérete 1/4 x 1/2 x 1/16 hüvelyk | CD4YAB TT0504---€1.46
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TT0601 Nyomóalátét, Mérete 1/4 x 5/8 x 1/16 hüvelyk | CD4YAC TT0601---€1.48
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK TT0602 Nyomóalátét, Mérete 5/16 x 5/8 x 1/16 hüvelyk | CD4YAD TT0602---€1.48
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TT0604 Nyomóalátét, Mérete 3/8 x 5/8 x 1/16 hüvelyk | CD4YAE TT0604---€1.46
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TT0703 Nyomóalátét, Mérete 3/8 x 3/4 x 1/32 hüvelyk | CD4YAF TT0703---€1.46
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TT070501 Nyomóalátét, 7/16 x 3/4 x 1/16 hüvelyk méret | CD4YAG TT070501---€2.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TT2800 tolóalátét, 1 x 2-7 / 8 x 1/8 hüvelyk méretű
€11.74 /Mértékegység