CSAPÁGYAK TMCB485632 Karmantyús csapágy belső átmérő 3 hüvelyk hossz 4 hüvelyk | AD4BRD 41C886

BUNTING BEARINGS TMCB485632 hüvelycsapágy belső átmérője 3 hüvelyk hossza 4 hüvelyk

Tétel: AD4BRD Modell: TMCB485632Kereszthivatkozás: 41C886

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.3"
Hossz4"
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.3.5 "
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.46
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
CSAPÁGYAK TMCB485624 Karmantyús csapágy belső átmérő 3 hüvelyk hossz 3 hüvelyk | AD4BRC 41C885 TMCB4856243"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB485632 hüvelycsapágy belső átmérője 3 hüvelyk hossza 4 hüvelyk