CSAPÁGYAK TMCB121606 Karmantyús csapágy belső átmérő 3/4 hüvelyk hossz 3/4 hüvelyk | AD4BPK 41C735

BUNTING BEARINGS TMCB121606 karmantyús csapágy belső átmérője 3/4 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk

Tétel: AD4BPK Modell: TMCB121606Kereszthivatkozás: 41C735

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz3 / 4 "
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.1"
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
CSAPÁGYAK TMCB121604 Karmantyús csapágy belső átmérő 3/4 hüvelyk hossz 1/2 hüvelyk | AD4BPJ 41C734 TMCB1216041 / 2 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB121608 Karmantyús csapágy belső átmérő 3/4 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BPL 41C736 TMCB1216081"-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB121616 Karmantyús csapágy belső átmérő 3/4 hüvelyk hossz 2 hüvelyk | AD4BPM 41C740 TMCB1216162"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB121606 karmantyús csapágy belső átmérője 3/4 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk