BULLDOG 19820042 Jack, Topwind forgó, 7000 font | AF3UDY 8CZT9

BULLDOG 19820042 Jack, Topwind forgó, 7000 font

Raktáron
Tétel: AF3UDY Típus: 19820042Kereszthivatkozás: 8CZT9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€191.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi forgatható jack
Beállítási tartomány15
Bázis7-1/2 x 3-3/4"
ÉpítésAcél
befejezSzürke (külső cső), cink (belső cső)
HandleFelszél
FejFelszél
Emelési tartomány15 "
Teherbírás7000 font
Terhelhetőség7000 font
SzerelőkonzolokHegeszthető csőszerelvény
Teljes magasság37.7 "
Behúzott hossz15 "
Statikus teherbírás7000 font
típusFelsõ szél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.97
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8708295060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeherbírásTerhelhetőségTeljes magasságBehúzott hosszStatikus teherbírásÁr
BULLDOG 17815142 Jack, Topwind forgó, 5000 font | AF4UMG 9KEZ8 17815142Külsőre festett, tiszta cink belső5000 font5000 font42.4 "14.5 "5000 font€159.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLDOG 19820042 Jack, Topwind forgó, 7000 font
€191.24 /Mértékegység