BULLDOG 1907541142 Szögletes Jack, 8000 Lbs. | AC3AKE 2PU12

BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 Lbs.

Raktáron
Tétel: AC3AKE Típus: 1907541142Kereszthivatkozás: 2PU12

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€284.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrailer Square Jack
Beállítási tartomány28.5
BázisLemezláb
ÉpítésAcél
befejezHorganyzott
HandleOldalszél
Emelési tartomány22-45/64 to 51-13/64"
Teherbírás5000 font
Terhelhetőség5000 font
SzerelőkonzolokNehéz nyomtávú 2 1/2 "négyzet alakú cső közvetlen hegesztéshez
Teljes magasság25.593
Behúzott hossz25.1 "
Statikus teherbírás8000 font
típusOldalsó szél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.11
Hajó magassága (cm)68.07
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8708295060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Max. Emelési magasság (akár 25 "-os emelést biztosít)

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásBeállítási tartománybefejeztípusHandleEmelési tartományTeherbírásTeljes magasságÁr
BULLDOG 19530642 Utánfutó Jack, Négyzet, 5000 Lbs. | AE4QMQ 5MGR3 195306425000 font.15 "Szürke (külső cső), cink (belső cső)Topwind Trailer JackFelszél15 "3000 font40 "€215.17
BULLDOG 701292-01 Négyszögletes Jack, 2.25 hüvelykes cső, tű nem tartozék | CL2KVW 701292-01--------€67.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 Lbs.
€284.48 /Mértékegység