BULLDOG 19070442 Trailer Jack, Topwind, 8000 Lbs. Kapacitás | AE4QMR 5MGR4

BULLDOG 19070442 Utánfutó jack, Topwind, 8000 Lbs. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AE4QMR Típus: 19070442Kereszthivatkozás: 5MGR4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€233.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőzetes Jack
Beállítási tartomány28.5
ÉpítésAcél
befejezHorganyzott (belső cső, csepp láb)
HandleFelszél
FejFelszél
Emelési tartomány15 "
Teherbírás5000 font
Terhelhetőség5000 font
SzerelőkonzolokDrop láb nagy teherbírású alappal
Teljes magasság54 "
Behúzott hossz25.5 "
Statikus teherbírás8000 font
típusTopwind Trailer Jack

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8708295060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBehúzott hosszBeállítási tartománybefejezStatikus teherbírástípusHandleEmelési tartományTeherbírásÁr
BULLDOG 1584521142 Utánfutó jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapacitás | AC4GGQ 2ZPR3 158452114214.5 "15 "Festett2000 fontNormál kerek felső szélhegesztésFelszél15 "2000 font€150.03
BULLDOG 15110142 Utánfutó emelő, hegesztett, 2000 Lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 font€155.57
BULLDOG 50023142 Utánfutó-emelő 5/8 hüvelykes tűs lánc készlet | AE4QMT 5MGR5 50023142--------€12.95
BULLDOG JA214S1141 Utánfutó Jack, 2000 Lbs. | AE6YUX 5W025 JA214S11418.6 "13Horganyzott3000 fontIpari / MezőgazdaságiOldalsó szélfogantyú8-13/32 to 23-13/32"2000 font€121.57
BULLDOG JA514T1142 Utánfutó emelő, 5000 Lbs. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Horganyzott5000 font.Ipari / MezőgazdaságiFelsõ szél10-51/64 to 25-51/64"5000 font€123.36
BULLDOG 1514011142 Utánfutó jack, 2000 Lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10cink3000 fontIpari / MezőgazdaságiFelsõ szél11–21 ”2000 font€121.40
BULLDOG 1781511142 Utánfutó jack, 5000 Lbs. | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "cink5000 font.Ipari / MezőgazdaságiFelsõ szél15-15/32 to 30-51/64"5000 font€164.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLDOG 19070442 Utánfutó jack, Topwind, 8000 Lbs. Kapacitás
€233.53 /Mértékegység