Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BULLDOG 1584521142 Utánfutó jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapacitás | AC4GGQ 2ZPR3

BULLDOG 1584521142 Utánfutó jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AC4GGQ Típus: 1584521142Kereszthivatkozás: 2ZPR3
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
€150.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőzetes Jack
Beállítási tartomány15 "
ÉpítésAcél
befejezFestett
HandleFelszél
FejFelsõ szél
Emelési tartomány15 "
Teherbírás2000 font
Terhelhetőség2000 font
SzerelőkonzolokHegeszthető csőszerelvény
Teljes magasság29.5 "
Behúzott hossz14.5 "
Statikus teherbírás2000 font
típusNormál kerek felső szélhegesztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Emelési magasság (29-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBehúzott hosszBeállítási tartománybefejezStatikus teherbírástípusHandleEmelési tartományTeherbírásÁr
BULLDOG 15110142 Utánfutó emelő, hegesztett, 2000 Lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 font€155.57
BULLDOG 19070442 Trailer Jack, Topwind, 8000 Lbs. Kapacitás | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Horganyzott (belső cső, csepp láb)8000 fontTopwind Trailer JackFelszél15 "5000 font€233.53
BULLDOG 50023142 Utánfutó-emelő 5/8 hüvelykes tűs lánc készlet | AE4QMT 5MGR5 50023142--------€12.95
BULLDOG JA214S1141 Utánfutó Jack, 2000 Lbs. | AE6YUX 5W025 JA214S11418.6 "13Horganyzott3000 fontIpari / MezőgazdaságiOldalsó szélfogantyú8-13/32 to 23-13/32"2000 font€121.57
BULLDOG JA514T1142 Utánfutó emelő, 5000 Lbs. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Horganyzott5000 font.Ipari / MezőgazdaságiFelsõ szél10-51/64 to 25-51/64"5000 font€123.36
BULLDOG 1514011142 Utánfutó jack, 2000 Lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10cink3000 fontIpari / MezőgazdaságiFelsõ szél11–21 ”2000 font€121.40
BULLDOG 1781511142 Utánfutó jack, 5000 Lbs. | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "cink5000 font.Ipari / MezőgazdaságiFelsõ szél15-15/32 to 30-51/64"5000 font€164.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLDOG 1584521142 Utánfutó jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapacitás
€150.03 /Mértékegység