BULLDOG 1781010117 Utánfutó emelő, kerek, oldalra szerelhető, 5000 lb., Topwind, Hegesztett, 10 hüvelykes utazás | AC4GGR 2ZPR4

BULLDOG 1781010117 Utánfutó-emelő, kerek, oldalsó rögzítés, 5000 lb., Topwind, ráhegesztett, 10 hüvelykes utazás

Raktáron
Tétel: AC4GGR Típus: 1781010117Kereszthivatkozás: 2ZPR4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€149.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőzetes Jack
Beállítási tartomány10 "
ÉpítésAcél
Átmérő2"
befejezFestett
HandleFelszél
FejFelsõ szél
Emelési tartomány10 "
Teherbírás5000 font
Terhelhetőség5000 font
SzerelőkonzolokHegeszthető cső
Teljes magasság21.25 "
Behúzott hossz11.25 "
Statikus teherbírás5000 font
típusNormál kerek felső szélhegesztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.832
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Emelési magasság (21-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BULLDOG 1501040301 Utánfutó emelő, kerek, oldalra szerelhető, 3000 lb., Topwind, Hegesztett, 12.4 hüvelykes behúzott | CL2KXL 1501040301€136.86
BULLDOG 150441 Utánfutó emelő, kerek, oldalra szerelhető, 2000 lb., Topwind, ráhegesztett, 11 hüvelykes behúzott | CL2KXM 150441€144.76
BULLDOG 151101 Utánfutó emelő, kerek, oldalra szerelhető, 2000 font, oldalszél, L-hajlítás, 10 hüvelykes utazás | CL2KXN 151101€141.38
BULLDOG 1511010117 Utánfutó emelő, kerek, oldalra szerelhető, 2000 font, oldalszél, ráhegesztett, 10 hüvelykes utazás | CL2KXP 1511010117€160.08
BULLDOG 151101CC pótkocsi emelő, kerek, oldalra szerelhető, 2000 font, oldalszél, ráhegesztett, 10 hüvelykes utazás | CL2KXQ 151101CC€130.15
BULLDOG 151110 Utánfutó emelő, kerek, oldalsó rögzítés, 2000 font, oldalszél, ráhegesztett, 15.8 hüvelykes behúzott | CL2KXR 151110€170.57
BULLDOG 151159 Utánfutó emelő, kerek, oldalra szerelhető, 2000 font, oldalszél, ráhegesztett, 14.5 hüvelykes behúzott | CL2KXT 151159€161.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLDOG 1781010117 Utánfutó-emelő, kerek, oldalsó rögzítés, 5000 lb., Topwind, ráhegesztett, 10 hüvelykes utazás
€149.22 /Mértékegység