BULLDOG 028462 Straight Coupler, 2-5/16 Inch Ball, 12500 lbs., 3 Inch Width, Rectangular Mount | AG9JAD 21002

BULLDOG 028462 Straight Coupler, 2-5/16 Inch Ball, 12500 lbs., 3 Inch Width, Rectangular Mount

Raktáron
Tétel: AG9JAD Típus: 028462Kereszthivatkozás: 21002

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€173.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi-tengelykapcsoló
Gömbméret2-5 / 16 "
Kapacitás GVW12,500 font
OsztályIV
befejezSzürke alapozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.679
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)42.67
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyelv szélessége: 3 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLDOG 028462 Straight Coupler, 2-5/16 Inch Ball, 12500 lbs., 3 Inch Width, Rectangular Mount
€173.47 /Mértékegység