Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BULLARD VECTOR-CRT SÁRGA Keménykalap elülső karimájú hornyolt 4 pontos racsnis sárga | AF4WVL 9MXL8

BULLARD VECTOR-CRT SÁRGA Keménykalap elülső karimájú hornyolt 4 pontos racsnis sárga

Raktáron
Tétel: AF4WVL Modell: VECTOR-CRT YELLOWKereszthivatkozás: 9MXL8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédősisak
TartozékokIgen
ANSI osztályPÉLDÁUL
ANSI típus2
színekSárga
Megfelel a kalap méretének6-1 / 2-től 8-ig
GrafikaEgyik sem
Shell Anyagpolietilén
Méret6 1/2 - 8
StílusElső karima
Felfüggesztés4 pt. Racsnis
légtelenítőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód6506106075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllégtelenítőTartozékokANSI osztályANSI típusszínekShell AnyagMéretFelfüggesztésÁr
BULLARD S61RKB keménykalap elülső karimájú hornyolt 4 pontos racsnis kék | AF3VMV 8DK57 S61RKBNemIgenE1Kékpolietilén6 1/2 - 84 pt. Racsnis€33.89
BULLARD S62WH keménykalap elülső karimájú hornyolt 4 pontos Pinlock fehér | AF3WAU 8DMC1 S62WHIgenIgenC1fehérpolietilén6 1/2 - 84 pt. PIN zár€24.49
BULLARD S51YLP keménykalap elülső karimájú hornyolt 4 pontos Pinlock sárga | AF3WQC 8DR32 S51YLPNemIgenE1Sárgapolietilén6 1/2 - 84 pt. PIN zár€21.82
BULLARD S62KB keménykalap elülső karimájú hornyolt 4 pontos Pinlock kék | AF3WQD 8DR33 S62KBIgenIgenC1Kékpolietilén6 1/2 - 84 pt. PIN zár€24.49
BULLARD S62YL keménykalap elülső karimájú hornyolt 4 pontos Pinlock sárga | AF3WQE 8DR34 S62YLIgenIgenC1Sárgapolietilén6 1/2 - 84 pt. PIN zár€24.49
BULLARD S62RWH keménykalap elülső karimájú hornyolt 4 pontos racsnis fehér | AF3WQF 8DR35 S62RWHIgenIgenC1fehérpolietilén6 1/2 - 84 pt. Racsnis€37.24
BULLARD C30R BLUE Keménykalap elülső karima, nem hornyolt 6 Racsnis kék | AF3YMA 8FG62 C30R KÉKNemNemE1Kékpolietilén6 1/2 - 86 pt. Racsnis€51.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLARD VECTOR-CRT SÁRGA Keménykalap elülső karimájú hornyolt 4 pontos racsnis sárga
€81.57 /Mértékegység