Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BULLARD PXGWHTIZ2 Fire Helmet White Modern | AD2MUG 3RRL8

BULLARD PXGWHTIZ2 Fire Helmet White Modern

Raktáron
Tétel: AD2MUG Model: PXGWHTIZ2Kereszthivatkozás: 3RRL8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€763.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűz sisak
ÁllpántNomex® Quick Release és Postman Slide
színekfehér
Megfelel a kalap méretének6-1 / 2 - 8 "
Shell AnyagHőre lágyuló
Méret6 1/2 - 8
Stílusmodern
Felfüggesztés6pt. Racsnis

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6506106075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMegfelel a kalap méreténekShell AnyagStílusFelfüggesztésÁr
BULLARD UM6WH tűzoltó sisak fehér üvegszálas | AA6EYP 13W070 UM6WHfehér6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€659.85
BULLARD UM6WHGIZ2 Tűzoltósisak fehér üvegszálas | AA6EYR 13W072 UM6WHGIZ2fehér6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€665.55
BULLARD UM6WHBRK2 tűzoltó sisak fehér üvegszálas | AA6EYU 13W074 UM6WHBRK2fehér6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€847.34
BULLARD UM6RD tűzoltó sisak piros üvegszálas | AA6EYW 13W076 UM6RDPiros6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€659.85
BULLARD UM6RDGIZ2 tűzoltó sisak piros üvegszálas | AA6EYY 13W078 UM6RDGIZ2Piros6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€665.55
BULLARD UM6RDBRK2 tűzoltó sisak piros üvegszálas | AA6EZA 13W080 UM6RDBRK2Piros6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€847.34
BULLARD UM6YL tűzoltó sisak sárga üvegszálas | AA6EZC 13W082 UM6YLSárga6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€659.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLARD PXGWHTIZ2 Fire Helmet White Modern
€763.40 /Mértékegység