BULLARD EDP16TE környezeti levegőszivattyú 5 Psi | AE7TLC 6AH13

BULLARD EDP16TE környezeti levegő szivattyú 5 psi

Raktáron
Tétel: AE7TLC Típus: EDP16TEKereszthivatkozás: 6AH13

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,592.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörnyezeti levegőszivattyú
erősítők10.2 AC
CFM10
couplers1/2 "ipari csere
HP3/4
Nyomás5 psi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.35
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Páraelszívók száma (2)
    • Max. Légzőkészülékek száma (3)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkcouplersHPFeszültségÁr
BULLARD EDP10 környezeti levegőszivattyú 5 Psi | AC8JBW 3AM92 EDP1016, 8 AC1/2" Hansen1.5115/208-tól 230-ig€2,801.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLARD EDP16TE környezeti levegő szivattyú 5 psi
€5,592.66 /Mértékegység