Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUCHANAN WT54-1 vezetékcsatlakozó Wingtwist kék - 50 darabos csomag | AF2MLL 6VG29

BUCHANAN WT54-1 Wire Connector Wingtwist Blue - Pack Of 50

Raktáron
Tétel: AF2MLL Modell: WT54-1Kereszthivatkozás: 6VG29
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
€41.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekKék
Csatlakozó típusaWT54
Magasság1.55 "
Max. Feszültség600
Max. HuzalkombinációMin. 3 # 12 - Max. 2 # 6
Min. Huzalkombináció(3) 12 AWG
típusTwist-On
Szélesség0.79 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8546900000
Származási országCA

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A kontúrozott szárny beépített csavarkulcsként működik

Termékváltozatok

TermékekModellHuzaltípusszínekCsatlakozó típusaMagasságHosszMax. FeszültségtípusSzélességÁr
BUCHANAN BT2-1 vezetékcsatlakozó B-twist Bt2 Red - 100 darabos csomag | AA2HDP 10K056 BT2-1Réz - szilárd és sodrottPirosBT20.74 "1.32 "600B-csavar0.48 "€35.83
BUCHANAN BT2-500JR vezetékcsatlakozó B-twist Bt2 Red - 500 darabos csomag | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRRéz - szilárd és sodrottPirosBT20.74 "1.32 "600B-csavar0.48 "€119.44
BUCHANAN B1-250JR B-cap csatlakozó sárga 22-10awg - 250 darabos csomag | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSzilárd és sodortSárgaB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "€84.75
BUCHANAN B2-350JR B-cap csatlakozó piros 22-8awg - 350 darabos csomag | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSzilárd és sodortPirosB20.56 "1.16 "600Twist-On-€158.30
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire csatlakozó szürke 22-14awg - 500 db | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSzilárd és sodortSzürkeWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "€73.64
BUCHANAN WT2-B Twist On huzalcsatlakozó kék 22-14awg - 500 g-os csomag AE6YKB 5VYL6 WT2-BSzilárd és sodortKékWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "€80.71
BUCHANAN WT3-B csavaros vezeték csatlakozó narancssárga 22-14awg - 500 g-os csomag | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSzilárd és sodortnarancsWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "€81.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUCHANAN WT54-1 Wire Connector Wingtwist Blue - Pack Of 50
€41.58 /Mértékegység