Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRISKHEAT BWH101080LD Dual Element Heating Tape 1 x 96 Inch 120v | AA6BDR 13P788

BRISKHEAT BWH101080LD kételemes fűtőszalag 1 x 96 hüvelykes 120 V

Raktáron
Tétel: AA6BDR Típus: BWH101080LDKereszthivatkozás: 13P788

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€265.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős elemű fűtőszalag
erősítők10.4
ellenőrNem számít
Hossz8 láb.
Max. Hőmérséklet1400 fok F
Temp. HatótávolságVezérlő függő
Feszültség120
Teljesítmény1248
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszSzélességÁr
BRISKHEAT BWH051020LD kétrészes fűtőszalag 1/2 x 24 In | AA6BDH 13P780 BWH051020LD1.32"0.5 "€128.74
BRISKHEAT BWH051040LD kettős elemű fűtőszalag 1/2 x 48 In | AA6BDJ 13P781 BWH051040LD2.64 láb.0.5 "€145.73
BRISKHEAT BWH051060LD kettős elemű fűtőszalag 1/2 x 72 hüvelyk | AA6BDK 13P782 BWH051060LD3.926"0.5 "€183.45
BRISKHEAT BWH051080LD kettős elemű fűtőszalag 1/2 x 96 In | AA6BDL 13P783 BWH051080LD5.238 láb.0.5 "€220.05
BRISKHEAT BWH051100LD kettős elemű fűtőszalag 1/2 x 120 In | AA6BDM 13P784 BWH051100LD6.510 láb.0.5 "€269.64
BRISKHEAT BWH101020LD kételemes fűtőszalag 1 x 24 hüvelyk | AA6BDN 13P785 BWH101020LD2.62"1"€161.80
BRISKHEAT BWH101040LD kettős elemű fűtőszalag 1 x 48 hüvelyk 120v | AA6BDP 13P786 BWH101040LD5.234 láb.1"€202.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT BWH101080LD kételemes fűtőszalag 1 x 96 hüvelykes 120 V
€265.11 /Mértékegység