Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRISKHEAT B00052060L Heating Tape 1.29A | AG9QRD 21TW07

BRISKHEAT B00052060L Fűtőszalag 1.29A

Raktáron
Tétel: AG9QRD Modell: B00052060LKereszthivatkozás: 21TW07
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
€146.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőszalag
erősítők1.29
ellenőrNem
Hossz6"
Max. Hőmérséklet900 fok F
Temp. Hatótávolság0 fokozatok az 482 fokig
Feszültség240
Teljesítmény310
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszTemp. HatótávolságFeszültségSzélességÁr
BRISKHEAT B00051020L fűtőszalag 0.875A | AG9QQR 21TV95 B00051020L0.87524 "0 fokozatok az 482 fokig1200.5 "€98.94
BRISKHEAT B00051040L fűtőszalag 1.75A | AG9QQT 21TV96 B00051040L1.754 láb.0 fokozatok az 482 fokig1200.5 "€111.24
BRISKHEAT B00051060L fűtőszalag 2.58A | AG9QQU 21TV97 B00051060L2.586"0 fokozatok az 482 fokig1200.5 "€146.79
BRISKHEAT B00051080L fűtőszalag 3.5A | AG9QQV 21TV98 B00051080L3.58 láb.5 fokozatok az 65 fokig1200.5 "€173.41
BRISKHEAT B00051100L fűtőszalag 4.33A | AG9QQW 21TV99 B00051100L4.3310 láb.0 fokozatok az 482 fokig1200.5 "€201.49
BRISKHEAT B00101020L fűtőszalag 1.75A | AG9QQX 21TW01 B00101020L1.7524 "0 fokozatok az 482 fokig1201"€137.47
BRISKHEAT B00101040L fűtőszalag 3.5A | AG9QQY 21TW02 B00101040L3.54 láb.0 fokozatok az 482 fokig1201"€146.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT B00052060L Fűtőszalag 1.29A
€146.79 /Mértékegység