Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRANSON 101-147-035R High Gain kürt | AD4NMF 41V346

BRANSON 101-147-035R High Gain kürt

Raktáron
Tétel: AD4NMF Modell: 101-147-035RKereszthivatkozás: 41V346

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,410.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHigh Gain Horn
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8515902000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRANSON 101-147-035R High Gain kürt
€2,410.90 /Mértékegység