Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY WM-67-99-PK vezetékjelölő ,25x1.5 67-99 33/kártya - 25 db-os csomag | AD8GFT 4KCJ7

BRADY WM-67-99-PK vezetékjelölő ,25x1.5 67-99 33/kártya - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8GFT Modell: WM-67-99-PKKereszthivatkozás: 4KCJ7
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
€140.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaljelző
Háttérszínfehér
színekFekete fehér
Címkemagasság1.5 In.
Címke típusaElőre nyomtatva
Címke szélessége0.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaRepozíciós öntapadó
Jelölők kártyánként33
AnyagVinilszövet B500
Címkék száma825
Temp. Hatótávolság175 F
típusSorszámozva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínszínekMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagTemp. HatótávolságtípusÁr
BRADY AF-1-33-PK huzaljelző fekete ezüstön 1–33 - 25 darabos csomag | AD8GFA 4KCG9 AF-1-33-PKEzüstFekete ezüstönÖntapadós33Alumínium fólia B184266 FSorszámozva€157.89
BRADY TMM-0-49-PK huzaljelző .25x1.5 0-49 150 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFE 4KCH4 TMM-0-49-PKfehérFekete fehérÖntapadós150Fényes vinil bevonatú poliészter B702212 FSorszámozva€173.03
BRADY TMM-50-99-PK huzaljelző, 25x1.5 50-99 150 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFF 4KCH5 TMM-50-99-PKfehérFekete fehérÖntapadós150Fényes vinil bevonatú poliészter B702212 FSorszámozva€166.57
BRADY WM-0-PK huzaljelző .25x1.5 0 36 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFG 4KCH6 WM-0-PKfehérFekete fehérRepozíciós öntapadó36Vinilszövet B500175 FSzilárd szám€126.58
BRADY WM-100-124-PK huzaljelző, 25x1.5 100-124 25 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFH 4KCH7 WM-100-124-PKfehérFekete fehérRepozíciós öntapadó25Vinilszövet B500175 FSorszámozva€137.96
BRADY WM-125-149-PK huzaljelző, 25x1.5 125-149 25 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFJ 4KCH8 WM-125-149-PKfehérFekete fehérRepozíciós öntapadó25Vinilszövet B500175 FSorszámozva€123.40
BRADY WM-1-33-PK huzaljelző, 25x1.5 1-33 33 / kártya - 25 darabos csomag | AD8GFK 4KCH9 WM-1-33-PKfehérFekete fehérRepozíciós öntapadó33Vinilszövet B500175 FSorszámozva€124.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY WM-67-99-PK vezetékjelölő ,25x1.5 67-99 33/kártya - 25 db-os csomag
€140.51 /Mértékegység