Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 99441 Nfr Sign Kit 15 x 15 alumínium | AF4DYZ 8TM40

BRADY 99441 Nfr Sign Kit 15 x 15 Aluminium

Raktáron
Tétel: AF4DYZ Típus: 99441Kereszthivatkozás: 8TM40

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlumínium NFR jelkészlet
Méret15 "x 15"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7606123090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 99441 Nfr Sign Kit 15 x 15 Aluminium
€83.15 /Mértékegység