Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 9713-D betűcímke karakter D 1-1/2 hüvelyk magasság | AH3JUG 32MG71

BRADY 9713-D Letter Label Character D 1-1/2 Inch Height

Raktáron
Tétel: AH3JUG Modell: 9713-DKereszthivatkozás: 32MG71

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke
Háttérszínfehér
KarakterD
Karakter magasság1"
Karakter szélessége9 / 16 "
FokozatNem visszatükröző
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Jelmagyarázat színeFekete
Jelölők kártyánként10
AnyagVinyl
Kártyák száma1
Teljes magasság1.5 "
Teljes szélesség1 11 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)5.21
Hajó hossza (cm)0.05
Hajószélesség (cm)27.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakterÁr
BRADY 9713-A levélcímke karakter A 1-1 / 2 hüvelyk magasság | AH3JUD 32MG68 9713-AA€10.62
BRADY 9713-B Letter Label B karakter 1-1 / 2 hüvelyk magasság | AH3JUE 32MG69 9713-BB€10.89
BRADY 9713-C betűcímke karakter C 1-1/2 hüvelyk magasság | AH3JUF 32MG70 9713-CC€10.68
BRADY 9713-E levélcímke karakter E 1-1 / 2 hüvelyk magasság | AH3JUH 32MG72 9713-EE€10.62
BRADY 9713-F betűcímke karakter F 1-1 / 2 hüvelyk magasság | AH3JUJ 32MG73 9713-FF€10.66
BRADY 9713-G levélcímke karakter G 1-1 / 2 hüvelyk magasság | AH3JUK 32MG74 9713-GG€10.83
BRADY 9713-H betűcímke karakter H 1-1/2 hüvelyk magasság | AH3JUL 32MG75 9713-HH€10.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 9713-D Letter Label Character D 1-1/2 Inch Height
€10.67 /Mértékegység