Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 9712-T betűs címke T 3/4 hüvelyk magasság x 21/32 hüvelyk szélesség vinil | AH3JTW 32MG61

BRADY 9712-T betűs címke T 3/4 hüvelyk magasság x 21/32 hüvelyk szélesség vinil

Raktáron
Tétel: AH3JTW Modell: 9712-TKereszthivatkozás: 32MG61

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€9.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke
Háttérszínfehér
KarakterT
Karakter magasság5 / 8 "
Karakter szélessége15 / 32 "
FokozatNem visszatükröző
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Jelmagyarázat színeFekete
Jelölők kártyánként20
AnyagVinyl
Kártyák száma1
Teljes magasság3 / 4 "
Teljes szélesség21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0032
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)0.05
Hajószélesség (cm)18.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeltéri / kültéri használatHáttérszínKarakterJelmagyarázat színeJelölők kártyánkéntAnyagKártyák számaTeljes magasságÁr
BRADY 5000 -DSH fényvisszaverő számok és betűk kötőjel - 25 csomag AA6RDN 14R085 5000-DSH--Gondolatjel--Mérnöki fokozatú fényvisszaverő lemez-2.875 "€90.70
BRADY 1530-A számok és betűk készlet A - 10 db-os csomag | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinyl101.5 "€24.59
BRADY 3440-A betűs címke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJR 20TA92 3440-ACsak beltérbenSárgaAFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-Q betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJV 20TA95 3440-QCsak beltérbenSárgaQFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-R betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJW 20TA96 3440-RCsak beltérbenSárgaRFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-S betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJX 20TA97 3440-SCsak beltérbenSárgaSFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-T betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJY 20TA98 3440-TCsak beltérbenSárgaTFekete10Vinyl12.25 "€14.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 9712-T betűs címke T 3/4 hüvelyk magasság x 21/32 hüvelyk szélesség vinil
€9.11 /Mértékegység