Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 8787-4-PK Pipe Marker, Legend: Green Liquor, Iiar System Abbreviation Not Applicable | CH6MWX 781Y03

BRADY 8787-4-PK Pipe Marker, Jelmagyarázat: Green Liquor, Iiar System rövidítés nem alkalmazható

Raktáron
Cikkszám: CH6MWX Modell: 8787-4-PKKereszthivatkozás: 781Y03

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Átlagos tartósság8 év 10 éves korig.
HáttérszínSárga
Karakter magasság3 / 4 "
színekFekete
befejezFényes
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "- 2 3/8"
Magasság1 1 / 8 "
Felszerelési stílusÖntapadó csőjelölő
Roll hossza1 1 / 8 "
Roll szélesség7"
Vastagság0.004 "
IdőjárásállóIgen
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 8787-4-PK Pipe Marker, Jelmagyarázat: Green Liquor, Iiar System rövidítés nem alkalmazható
€20.97 /Mértékegység