Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 86717 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga karton - 100 db-os csomag | AF3RCX 8CF49

BRADY 86717 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga karton – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3RCX Típus: 86717Kereszthivatkozás: 8CF49

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€152.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVigyázat címke
Magasság7"
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete sárga
Anyagkartonpapír
Fordított oldalsó legendaNe távolítsa el ezt a címkét
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód4821102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BRADY 86712 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga karton - 100 db-os csomag | AF4WZB 9NLR5 86712€162.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 86717 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga karton – 100 db-os csomag
€152.42 /Mértékegység