Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 86514 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelyk fekete/sárga 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AF4ZWD 9TDK8

BRADY 86514 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4ZWD Típus: 86514Kereszthivatkozás: 9TDK8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVigyázat címke
Magasság7"
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete sárga
AnyagÖn lamináló poliészter
Fordított oldalsó legendaNe távolítsa el ezt a címkét
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)22.99
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságFordított oldalsó legendaSzélességÁr
BRADY 76193 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/sárga Osha - 25 db-os csomag | AF3TJL 8CTK0 761935.75 "Ne távolítsa el ezt a címkét. Ha erre jogosultság nélkül kerül sor, az azonnali lemerülést jelent. Célból van itt3"€150.95
BRADY 86456 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/sárga metrikus - 10 db-os csomag | AF4TBA 9J155 864565.75 "-3"€63.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 86514 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag
€63.27 /Mértékegység