Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 86449 javítási rendelési címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/narancs sárgaréz - 10 db-os csomag | AF6CAE 9WFL5

BRADY 86449 Javítási rendelési címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/narancs sárgaréz – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF6CAE Típus: 86449Kereszthivatkozás: 9WFL5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítási címke
tömítőgyűrűSárgaréz
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete / Narancs
AnyagNagy teherbírású poliészter
Fordított oldalsó legendaFelszerelés azonosító___ Hely ___ Probléma___
Szélesség3"
Ellenáll a húzóerőnek50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltömítőgyűrűMagasságAnyagSzélességÁr
BRADY 86624 javítási rendelési címke 7 x 4 hüvelykes fekete/narancssárga metrikus - 10 db-os csomag | AE2TGV 4ZH16 86624Fém7"Gazdaságos poliészter4"€25.98
BRADY 86569 Javítási Rendelési címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/narancssárga - 10 db-os csomag | AF4PAZ 9E014 86569-5.75 "Gazdaságos poliészter3"€53.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 86449 Javítási rendelési címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/narancs sárgaréz – 10 db-os csomag
€51.99 /Mértékegység