Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 80551 csőjelölő poliészter laminált felett | AF7AHB 20TG11

BRADY 80551 csőjelölő poliészter laminált felett

Raktáron
Tétel: AF7AHB Típus: 80551Kereszthivatkozás: 20TG11
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
€58.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "és nagyobb
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód4911998000

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7056-1 csőjelölő hideg víz visszatérő 2-1/2 - 7-7/8 | AE2ZPN 5ACN3 7056-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7056-3C csőjelölő hideg víz visszatérés 3/4 hüvelykbe | AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7056-4 csőjelölő hideg víz visszatérés 3/4 - 2-3/8in | AE2ZPR 5ACN6 7056-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4030-G csőjelölő hideg víz visszatérés 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF3RPW 8CLC8 4030-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€40.34
BRADY 4030-A csőjelölő hideg víz visszatérés 3/4 - 1-3/8in | AF3RYE 8CNJ6 4030-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.48
BRADY 20413 csőjelölő hideg víz visszatérő 1 in.h | AF4DDJ 8RL99 20413-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€45.01
BRADY 4030-D csőjelölő hidegvíz-visszavezető zöld 4-6 hüvelyk | AF4JJK 8YAC3 4030-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€26.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 80551 csőjelölő poliészter laminált felett
€58.89 /Mértékegység