Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7427-3C-PK csőjelölő, Jelmagyarázat: _____ Lb. Steam | CH6MQE 781YZ7

BRADY 7427-3C-PK csőjelölő, Jelmagyarázat: _____ Lb. Gőz

Raktáron
Tétel: CH6MQE Modell: 7427-3C-PKKereszthivatkozás: 781YZ7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Átlagos tartósság8 év 10 éves korig.
HáttérszínZöld
Karakter magasság1 / 2 "
színekfehér
befejezFényes
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2 1 / 4 "
Felszerelési stílusÖntapadó csőjelölő
Vastagság0.004 "
IdőjárásállóIgen
Szélesség2 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7427-3C-PK csőjelölő, Jelmagyarázat: _____ Lb. Gőz
€20.97 /Mértékegység