Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 73914 Pipe Marker Oil 2 In.h | AF4QYN 9GCT0

BRADY 73914 csőjelölő olaj 2 in.h

Raktáron
Tétel: AF4QYN Típus: 73914Kereszthivatkozás: 9GCT0
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
€78.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság2"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)5.21
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7204-1 Pipe Marker Olaj sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZYQ 5ADL4 7204-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.71
BRADY 7204-3C csőjelölő olaj sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZYR 5ADL6 7204-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7204-4 Pipe Marker Olaj sárga 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZYT 5ADL7 7204-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4103-A csőjelölő, olaj, sárga, 3/4" - 1-3/8" | AE3ZHP 5GXT8 4103-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.20
BRADY 4103-C csőjelölő olaj sárga 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KCK 5LDR8 4103-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.33
BRADY 4103-D csőjelölő olaj sárga 4-6 hüvelykes | AE4KCL 5LDR9 4103-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.09
BRADY 4103-F csőjelölő olaj sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AE4KUM 5LFF1 4103-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€28.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 73914 csőjelölő olaj 2 in.h
€78.02 /Mértékegység