Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7311-3C csőjelölő, sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3AGT 5AED9

BRADY 7311-3C csőjelölő, sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb

Raktáron
Tétel: AE3AGT Modell: 7311-3CKereszthivatkozás: 5AED9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7282-1 csőjelölő Zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JLP 4T620 7282-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7311-1 csőjelölő, sárga 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk | AD9JLQ 4T621 7311-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7311-4 csőjelölő, sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AD9JLR 4T622 7311-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7282-4 csőjelölő, zöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AD9JLT 4T623 7282-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7281-1 csőjelölő Kék 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3ABY 5ADY1 7281-114 "Kék2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7281-4 csőjelölő, kék 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE3ACB 5ADY4 7281-47"Kék3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7282-1HV csőjelölő, zöld 8 hüvelykes vagy nagyobb | AE9WVR 6N624 7282-1HV24 "Zöld8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€1.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7311-3C csőjelölő, sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb
€22.71 /Mértékegység