Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7219-1HV csőjelölő ivóvíz zöld 8 hüvelyk vagy nagyobb | AC9JAR 3GTZ7

BRADY 7219-1HV Pipe Marker Potable Water Green 8 Inch Or Greater

Raktáron
Tétel: AC9JAR Típus: 7219-1HVKereszthivatkozás: 3GTZ7
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
€1.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "és nagyobb
Magasság4"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)61.98
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5744-I Pipe Marker Ivóvíz 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MXW 14H954 5744-I8"Zöld1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.73
BRADY 5744-II Pipe Marker Ivóvíz 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MXX 14H955 II-574412 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€40.15
BRADY 5744-O csőjelölő ivóvíz 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MXY 14H956 5744-O8"Zöld-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.69
BRADY 7218-1 Pipe Marker Ivóvíz 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7218-3C csőjelölő Ivóvíz Y - 3/4 In | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7218-4 Pipe Marker Ivóvíz Y 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZZF 5ADP2 7218-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7219-3C csőjelölő ivóvíz zöld - 3/4 hüvelykes | AE2ZZG 5ADP3 7219-3C2.75 "Zöld3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7219-1HV Pipe Marker Potable Water Green 8 Inch Or Greater
€1.43 /Mértékegység