Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7184-3C csőjelölő Medical Air Y 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZLB 5ACA5

BRADY 7184-3C Pipe Marker Medical Air Y 3/4 hüvelyk vagy kevesebb

Raktáron
Tétel: AE2ZLB Modell: 7184-3CKereszthivatkozás: 5ACA5
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
€22.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7183-4 Pipe Marker Medical Air Black 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZJL 5AAZ5 7183-47"Kék3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7184-4 csőjelölő Medical Air Y 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZLH 5ACC4 7184-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 4096-B csőjelölő orvosi levegő 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4CYP 8RJ82 4096-B-Kék1-1/2 to 2-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€13.36
BRADY 4096-C csőjelölő orvosi levegő 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4LPF 9AG94 4096-C-Kék2-1/2 to 3-7/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 7184-1HV csőjelölő Medical Air Y 8 hüvelykes vagy nagyobb | AF4WHG 9MDU3 7184-1HV4"Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€1.43
BRADY 4096-A csőjelölő orvosi levegő fekete 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4XAK 9NM76 4096-A-Kék3/4 to 1-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.25
BRADY 4096-D csőjelölő Medical Air Blue 4-6 hüvelykes | AF6ACD 9TYU7 4096-D-Kék4–6 ”-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7184-3C Pipe Marker Medical Air Y 3/4 hüvelyk vagy kevesebb
€22.84 /Mértékegység