Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7006-3C csőjelölő légkék 3/4 hüvelykes vagy kevesebb | AE2ZMB 5ACE4

BRADY 7006-3C Pipe Marker Air Blue 3/4 hüvelyk vagy kevesebb

Raktáron
Tétel: AE2ZMB Modell: 7006-3CKereszthivatkozás: 5ACE4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5625-I Csőjelző Air Blue 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MNB 14H750 5625-I8"Kék1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€26.44
BRADY 5625-II csőjelző légkék 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MNC 14H751 II-562512 "Kék2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€28.98
BRADY 5625-O csőjelző légkék 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MND 14H752 5625-O8"Kék-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 4001-A Csőjelző Air Green 3/4 - 1-3 / 8 In | AC9HZH 3GTV8 4001-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.98
BRADY 7007-4 Csőjelző Air Green 3/4 - 2-3 / 8 In | AD9JJL 4T565 7007-47"Zöld3/4" to 2-3/8"3 / 4 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7005-1 csőjelölő levegő sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZLX 5ACE0 7005-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.97
BRADY 7005-3C csőjelölő levegő sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZLZ 5ACE2 7005-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7006-3C Pipe Marker Air Blue 3/4 hüvelyk vagy kevesebb
€0.68 /Mértékegység