Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 66061 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha Metric - 25 db-os csomag | AD2VZF 3VAW5

BRADY 66061 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha Metric – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2VZF Típus: 66061Kereszthivatkozás: 3VAW5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélytábla
tömítőgyűrűFém
Magasság5.5 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete, Piros / Fehér
AnyagGazdaságos poliészter
Fordított oldalsó legendaEz az energiaforrás elzáródott! A zár / címke jogosulatlan eltávolítása azonnali lemerülést eredményezhet. Megjegyzések
Szélesség3"
Ellenáll a húzóerőnek75 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)21.46
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód4911998000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszíntömítőgyűrűMagasságAnyagFordított oldalsó legendaÁr
BRADY 66063 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha sárgaréz - 25 db-os csomag | AD2VYL 3VAU5 66063-Sárgaréz5.75 "Gazdaságos poliészter-€69.88
BRADY 66051 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha Metric - 25 db-os csomag | AD2VYU 3VAV3 66051-Fém5.5 "Gazdaságos poliészter-€71.74
BRADY 66053 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha sárgaréz - 25 db-os csomag | AD2VYW 3VAV5 66053-Sárgaréz5.75 "Gazdaságos poliészter-€103.26
BRADY 66067 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha sárgaréz - 25 db-os csomag | AD2VZD 3VAW3 66067-Sárgaréz5.5 "Gazdaságos poliészter-€71.41
BRADY 65270 Veszélyjelző címke 5-1/2 hüvelyk magasság x 3 hüvelyk szélesség poli sárgaréz PK25 | AG9KVG 20TJ20 65270Piros fehér-5.5 "PoliészterVeszély€137.82
BRADY 65357 Veszélyjelző címke 5-1/2 hüvelyk magasság x 3 hüvelyk szélesség poliréz PK25 | AG9KVH 20TJ21 65357fehér-5.5 "PoliészterVeszély Ne távolítsa el ezt a címkét€106.31
BRADY 76184 Veszélyjelző címke 5-1/2 hüvelyk magasság x 3 hüvelyk szélesség poliréz PK25 | AG9KVM 20TJ25 76184fehér-5.5 "PoliészterVeszély Ne távolítsa el ezt a címkét€97.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 66061 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes Osha Metric – 25 db-os csomag
€59.92 /Mértékegység