BRADY 65294 Lockout Station Általános kizárás/Tagout | AH6DMP 35XM08

BRADY 65294 Lockout Station Általános kizárás/Tagout

Raktáron
Tétel: AH6DMP Típus: 65294Kereszthivatkozás: 35XM08

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€623.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
Záró típusNyitott elülső rész
színekPiros fehér
Mélység4"
Magasság19 "
NyelvAngol
Lockout alkalmazásÁltalános kizárás/tagolás
AnyagPolisztirol
Max. Lakatok száma0
Alkatrészek száma0
A lakatok száma0
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6787
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Töltött / Kitöltetlen: Nincs kitöltve
    • Falra szerelés: Igen
    • Kizárási láthatóság: Csak a fedélzeten

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességZáró típusszínekMélységMagasságNyelvAnyagMax. Lakatok számaÁr
BRADY 50994 Lockout Station töltetlen 19-1 / 2 hüvelyk szélesség | AA7HAU 15Y595 5099419.5 "-Piros fehér5"26 "-Polisztirol20€631.12
BRADY 50996 Lockout Station töltetlen piros / fehér | AA7HAV 15Y596 5099619.5 "-Piros fehér5"26 "-Polisztirol20€901.07
BRADY 105932 Lockout Station betöltetlen 13-1 / 4 hüvelyk szélesség | AA7HAZ 15Y601 10593213.25 "-Sárga2.5 "17 "-polipropilén-€222.59
BRADY 105942 Záróállomás kitöltetlen 17 hüvelyk szélességű | AA7HBJ 15Y610 10594217 "-Sárga6.75 "17 "-polipropilén-€253.99
BRADY 50997 Kikapcsolási állomás töltetlen 18 hüvelyk magasság | AA7HBK 15Y611 5099712 "-Piros fehér4"18 "-Polisztirol-€448.91
BRADY 50995 Záróállomás kitöltetlen 26 hüvelyk magasságú AA7HBV 15Y620 5099519.5 "-Piros fehér5"26 "-Polisztirol-€1,373.65
BRADY 50993 Kikapcsolási állomás töltetlen 30 hüvelyk magasság | AA9VBN 1FYT9 5099325 "-fehér5.25 "30 "-Polisztirol18€1,012.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 65294 Lockout Station Általános kizárás/Tagout
€623.69 /Mértékegység