Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5905-T fényvisszaverő számok és betűk T - 25 db-os csomag | AA6TKF 14V835

BRADY 5905-T fényvisszaverő számok és betűk T - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6TKF Modell: 5905-TKereszthivatkozás: 14V835

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke
KarakterT
Karakter magasság1"
Karakter szélessége1"
színekSárga, fekete
AnyagMérnöki fokozatú fényvisszaverő lemez
Kártyák száma25
Teljes magasság1.5 "
Teljes szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód3919905010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakterÁr
BRADY 5905-A fényvisszaverő számok és betűk A - 25 db-os csomag | AA6TJH 14V814 5905-AA€59.77
BRADY 5905-B Fényvisszaverő számok és betűk B - 25 darabos csomag | AA6TJJ 14V815 5905-BB€54.01
BRADY 5905-C Fényvisszaverő számok és betűk C - 25 darabos csomag | AA6TJL 14V817 5905-CC€61.90
BRADY 5905 -D fényvisszaverő számok és betűk D - 25 csomag AA6TJM 14V818 5905-DD€62.15
BRADY 5905-DSH Fényvisszaverő számok és betűk kötőjel - 25 darabos csomag | AA6TJN 14V819 5905-DSHGondolatjel€54.72
BRADY 5905-E Fényvisszaverő számok és betűk E - 25 darabos csomag | AA6TJP 14V820 5905-EE€59.77
BRADY 5905-F Fényvisszaverő számok és betűk F - 25 darabos csomag | AA6TJQ 14V821 5905-FF€64.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5905-T fényvisszaverő számok és betűk T - 25 db-os csomag
€61.90 /Mértékegység